SAMSONG
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61455267
品番
TP3625-01-PLY-TG
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途
病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。
車輪径(Φmm)
64
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
84
トラスコ品番
161-0530
質量(g)
320
車輪幅(mm)
25
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8