TPB-716 水性用塗料刷毛 TRUSCO 61455468

水性用塗料刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刷毛幅(mm)60
毛丈(mm)37
内容量1本注文コード61455468品番TPB-716
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

毛がオレンジのため、用途別での色分けが出来ます。自然塗料、水性塗料に適しています。金巻きで玉厚が薄いため、初めての方でも使いやすいです。

用途
水性塗料に。
トラスコ品番160-8368全長(mm)230質量(g)46種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性用毛色オレンジ玉厚(mm)11刷毛幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61455434
2025-01-24
用途: 軒天塗装
建設業・工事業

水性刷毛の中では安価で毛のバラツキもなく最近1番買ってます。ナイロンなんで洗えばいつまでも使えますが一人親方なんで洗う暇がなく使い捨てが多い。一気に値上がりしたので少々痛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする