曜日別特売
11-208-0150 シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン) 61455958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61455958品番11-208-0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。

用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする