10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764

 

10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764
10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 61456764

セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード61456764品番10130610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。

トラスコ品番149-1181全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)64刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする