曜日別特売
131155 とーめい蝶番 アクリサンデー 61457123

131155 とーめい蝶番 アクリサンデー 61457123
131155 とーめい蝶番 アクリサンデー 61457123

とーめい蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)注文コード61457123品番131155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。

用途
連結に。
トラスコ品番116-1953長さ(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5、最厚部:4材質/仕上ABS樹脂透明質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする