曜日別特売
2930773 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457489

 

2930773 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457489
2930773 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457489
2930773 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457489
2930773 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457489

スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
爪先端径(Φmm)1.8
全長(mm)182
内容量1丁注文コード61457489品番2930773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。使用範囲(mm)19~60全長(mm)182材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼質量(g)193タイプ穴用爪形状直爪爪先端径(Φmm)1.8バネトラスコ品番137-4513
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする