用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】肘掛アルミリング肘 EARPA型キャスターウレタンキャスター材質クロスメッシュ質量(kg)21.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×572×933~1023色(フレーム)ブラック座高(mm)427~517グリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚背タイプハイバックランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ジェットブラック