曜日別特売
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735

 

50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735
50000110 セーフティカッターSECUNORM500 martor 61457735

セーフティカッターSECUNORM500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番149-5732
内容量1丁注文コード61457735品番50000110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5732全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃長(mm)17刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃65232

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする