曜日別特売
6701620 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457814

 

6701620 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457814
6701620 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457814
6701620 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457814

スナップリングプライヤー8000A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用範囲(mm)40~100
爪先端径(Φmm)2.3
爪形状直爪
全長(mm)230
内容量1丁注文コード61457814品番6701620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。トラスコ品番137-4480全長(mm)230材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼質量(g)310タイプ軸用爪形状直爪使用範囲(mm)40~100爪先端径(Φmm)2.3バネリング使用範囲(mm)40~100
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61457805
2023-06-02
用途: 単車のミッションOH

ガッチリしていて安心して使えました。
ラバーの色がブルーでしたが、通好みの色で好印象です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする