※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキュローラー1815(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61459187 品番 LA1815-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ボールリテナーレスによるクリープ発生なし

用途昇降部分、搬送部分のガイド トラスコ品番161-0382 長さ(mm)500 幅(mm)10 材質/仕上本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM 質量(kg)1.08 高さ(mm)36 タイプボールリテナーレスリニアモーション 移動距離(mm)423
注意
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする