EXGEL
クッションまるプニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
マリンブルー
レモン
マリンブルー
ローズ
スカイ
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61459485
品番
PUN20-MB
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェルを本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。
色
マリンブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×390×27
トラスコ品番
149-1312
幅(mm)
410
高さ(mm)
27
質量(g)
600
奥行(mm)
390