ラバーメイド
ハウスキーピングカート用中棚キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
114-3410
114-3409
114-3410
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61459564
品番
RM6195PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハウスキーピングカート用の中棚キットです。
トラスコ品番
114-3410
幅(mm)
765
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
470
奥行(mm)
57
繰り返し・詰め替え
対応