TSF4040-1200 アルミフレーム TRUSCO 61460115

 

TSF4040-1200 アルミフレーム TRUSCO 61460115
TSF4040-1200 アルミフレーム TRUSCO 61460115
TSF4040-1200 アルミフレーム TRUSCO 61460115

アルミフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1200
内容量1本注文コード61460115品番TSF4040-1200
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3591長さ(mm)1200幅(mm)40質量(kg)1.98高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする