曜日別特売
TSFB005 アルミフレーム用 ナット TRUSCO 61460194

 

TSFB005 アルミフレーム用 ナット TRUSCO 61460194
TSFB005 アルミフレーム用 ナット TRUSCO 61460194
TSFB005 アルミフレーム用 ナット TRUSCO 61460194

アルミフレーム用 ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適応ボルトサイズM3
内容量1個注文コード61460194品番TSFB005
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。

仕様ナット挿入:先入れトラスコ品番161-3478質量(g)8適応ボルトサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする