曜日別特売
TSFB007 TSF40用Tナット TRUSCO 61460219

 

TSFB007 TSF40用Tナット TRUSCO 61460219
TSFB007 TSF40用Tナット TRUSCO 61460219
TSFB007 TSF40用Tナット TRUSCO 61460219

TSF40用Tナット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適応ボルトサイズM4
内容量1個注文コード61460219品番TSFB007
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。

トラスコ品番161-3567質量(g)14適合溝幅(mm)10適応ボルトサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61460176
2023-04-18
用途: クローゼットの扉の紛失した止ネジの代わり
テクノ 上沓サービス業

紛失したナットと形状がぴったり合い、何の細工もいらず取付できた。ネジ長も十分あり、強度の不安もなくとても満足出来ました。

2021-03-24
用途: 4040プロファイル組み立て時
運輸・通信業

4040のアルミプロファイルを接合する際にTスロットに入れて使用致しました。
接合の際のアングル金物の厚さにもよりますがボルトのネジ部の長さは15mm位がベストだと思います。
私の場合は10mmでは締めしろが足りませんでした。

対象商品 : 61460176
2021-03-08
用途: パーツ固定に使用
製造業

希望通りです。希望個数で購入出来るので助かります。
発送が予定より遅れたのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする