曜日別特売
TSFK060G TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO 61460499

 

TSFK060G TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO 61460499
TSFK060G TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO 61460499
TSFK060G TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO 61460499

TSF20用 フレームキャップロックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
質量(g)1.5
内容量1個注文コード61460499品番TSFK060G
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。

用途フレーム端面のカバーに。トラスコ品番161-3409厚さ(mm)3ライトグレー摘要TSF2020用質量(g)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする