TRUSCO
TSF20用 フレームキャップロックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ライトグレー
ブラック
ライトグレー
質量(g)
2.6
1.5
2.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460517
品番
TSFK061G
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途
フレーム端面のカバーに。
トラスコ品番
161-3411
厚さ(mm)
3
色
ライトグレー
摘要
TSF2040用
質量(g)
2.6