曜日別特売
19-958-9560 ストレートホースキット CEJN(セイン) 61461409

ストレートホースキット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース内径(Φmm)8
全長(m)10
使用範囲(m)10
内容量1個注文コード61461409品番19-958-9560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1234質量(g)998全長(m)10肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)EPDM ゴム, PURホース寸法(内径×外径)(mm)8×12接続カップリング/ニップル(シリーズ315)ホース内径(Φmm)8使用流体空気流体温度(℃)-20~60ホース外径(Φmm)12使用範囲(m)10特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
注意
※国内一般製品と互換性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61461427
2024-06-13
用途: 中型トラックのタイヤ脱着時
その他業種

8.5mm内径のホースではパワー不足で緩まない車輌も有りまして11mmを購入しましたが、段違いのパワーです。
ホース自体も柔らかくて取り扱いしやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする