7044-19-25 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ) 61461978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7044-19-25 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ) 61461978
7044-19-25 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ) 61461978
7044-19-25 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ) 61461978
7044-19-25 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ) 61461978

強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)19
テープ幅(mm)19
内容量1巻注文コード61461978品番7044-19-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。

用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。グレーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)1基材アクリルコア粘着剤ピュアアクリル粘着力Oct-33N/mm特性粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性主な用途装飾用仕様筆記可トラスコ品番160-6678幅(mm)19厚さ(mm)1質量(g)440長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする