曜日別特売
TTB-11-1-OLD ハイス付刃バイト(旋盤用) カムス(旧:高周波精密) 61462994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト(旋盤用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)120
幅(mm)13
高さ(mm)13
トラスコ品番419-6473
内容量1本注文コード61462994品番TTB-11-1-OLD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

トラスコ品番419-6473材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)幅(mm)13全長(mm)120質量(kg)0.2高さ(mm)13JIS規格種類:11形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする