Wera
ポジドライブドライバー355PZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
PZ2
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
軸長(mm)
200
60
80
200
100
300
150
全長(mm)
305
141
178
298
205
305
405
262
312
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463177
品番
009317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
125-8447
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
305
材質/仕上
軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
質量(g)
116
商品構成
単品