009319 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463186

009319 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463186
009319 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463186
009319 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463186

ポジドライブドライバー355PZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズPZ2
軸長(mm)300
全長(mm)405
内容量1本注文コード61463186品番009319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。

先端形状ポジドライブ先端サイズPZ2軸長(mm)300材質(グリップ)複合材トラスコ品番125-8448軸径(Φmm)6全長(mm)405材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)134商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする