曜日別特売
10206 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463317

 

10206 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463317
10206 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463317
10206 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463317
10206 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463317
10206 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463317

2WAYピッチャー1.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード61463317品番10206
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。

用途じょうろ&水差しトラスコ品番160-6427セット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)ホワイト高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61463317
2022-06-05
用途: 野菜の水やり

ベランダガーデニング用に購入。
デザインは可愛く、ベランダに馴染んでいます。
本体が樹脂で軽く、錆の心配も無く、1.5リットルと容量も充分かつ軽く持てるのが良いです。
蓮口の取り外しが出来るのも嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする