1550969 絶縁ペンチ GEDORE 61463965

1550969 絶縁ペンチ GEDORE 61463965
1550969 絶縁ペンチ GEDORE 61463965

絶縁ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード61463965品番1550969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。

用途
鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
トラスコ品番137-2424全長(mm)200材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)質量(g)369規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする