1552120 絶縁ラジオペンチ GEDORE 61463983

1552120 絶縁ラジオペンチ GEDORE 61463983
1552120 絶縁ラジオペンチ GEDORE 61463983

絶縁ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード61463983品番1552120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

先端はフラット形状です。切断部の刃は硬度61~63HRCです。

全長(mm)200質量(g)235規格欧州規格EN60900適合品先端形状フラットトラスコ品番137-2426
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする