SAGOLA
スプレーガン部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
トラスコ品番
161-2802
161-2293
161-2802
161-2283
161-2284
161-2290
161-2294
161-2289
161-2801
161-2282
161-2292
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61464428
品番
55710316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2802
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
20
適合スプレーガン
10,142,012,101,420,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
13/3(4100 XTREME重力式)
エアー取付口
BSP1/4