6677810 いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB GEDORE 61464638

いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT10H
全長(mm)165
内容量1本注文コード61464638品番6677810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。

先端形状いじり止めトルクス先端サイズT10H軸長(mm)80材質(グリップ)複合材トラスコ品番137-2326全長(mm)165材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材質量(g)39商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする