GEDORE
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T27H
T7H
T8H
T9H
T10H
T15H
T20H
T27H
T30H
T40H
全長(mm)
215
145
165
185
215
225
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464674
品番
6678460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T27H
軸長(mm)
115
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2330
全長(mm)
215
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
98
商品構成
単品