GEDORE
プラスドライバー2160 PH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
先端サイズ
No.3
No.0
No.3
No.4
全長(mm)
270
145
270
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464726
品番
6683540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2307
全長(mm)
270
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
192
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー