GEDORE
トルクス(R)ドライバー2163 TX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T15
T5
T6
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
全長(mm)
165
145
165
185
200
215
225
240
250
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464848
品番
6685910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2315
全長(mm)
165
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
45
商品構成
単品