曜日別特売
6719670 テレフォンプライヤー8132 GEDORE 61464954

6719670 テレフォンプライヤー8132 GEDORE 61464954
6719670 テレフォンプライヤー8132 GEDORE 61464954

テレフォンプライヤー8132

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード61464954品番6719670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。

用途細かい手先の作業に。厚さ(mm)9.5全長(mm)200材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント質量(g)225先端寸法(mm)E×F:3.5×2.8トラスコ品番137-2339
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする