曜日別特売
6722110 マルチラジオペンチ 8133 GEDORE 61464963

マルチラジオペンチ 8133

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1丁注文コード61464963品番6722110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。

用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。トラスコ品番149-6106全長(mm)180材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント質量(g)180ハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする