曜日別特売
AB-100X75 大判麻袋 TRUSCO 61465189

 

AB-100X75 大判麻袋 TRUSCO 61465189
AB-100X75 大判麻袋 TRUSCO 61465189
AB-100X75 大判麻袋 TRUSCO 61465189
AB-100X75 大判麻袋 TRUSCO 61465189

大判麻袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)1000×750
内容量1袋注文コード61465189品番AB-100X75
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。

用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。トラスコ品番161-0408材質/仕上ベージュ質量(g)500寸法(縦×横)(mm)1000×750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61465189
2024-10-22
用途: 収穫した作物を保管する
その他業種

いっぱい入れたら、すんごく重くなりそうです。笑
素材はいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする