曜日別特売
AT-160 アナログ温湿度計 TRUSCO 61465234

アナログ温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61465234品番AT-160
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。

用途
温度、湿度の計測に。
トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測温度設定範囲(℃)-10~50最小表示(℃)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする