BLACK&DECKER
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61465435
品番
BL4018-JP
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
4
トラスコ品番
868-8387
質量(kg)
0.69
種類
電池パック
バッテリー
リチウムイオン