※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト・インダストリー
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
相手側取付サイズ
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
サイズ
Rc1/2めねじ
Rc1/4めねじ
Rc3/8めねじ
Rc1/2めねじ
Rc3/4めねじ
Rc1めねじ
トラスコ品番
857-2505
447-9882
857-2485
857-2505
857-2524
857-2542
857-2560
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61465609
品番
BLY24-SF
参考基準価格(税別)
¥1,084
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2505
材質
鋼鉄(クロム)
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
サイズ
Rc1/2めねじ
質量(g)
122
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
R1/2