BLY46-SH BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー 61465749

BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側ホースサイズ3/4
取り付け形状ホース取付用
サイズ3/4ホース口
トラスコ品番857-2545
内容量1個注文コード61465749品番BLY46-SH
参考基準価格(税別)¥3,364販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2545材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)サイズ3/4ホース口質量(g)254使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする