※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト・インダストリー
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
相手側ホースサイズ
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
取り付け形状
めねじ取付用
ホース取付用
めねじ取付用
サイズ
1ホース口
1/4ホース口
3/8ホース口
1/2ホース口
3/4ホース口
1ホース口
トラスコ品番
857-2563
447-9866
857-2488
857-2508
857-2527
857-2545
857-2563
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61465803
品番
BLY48-SH
参考基準価格(税別)
¥4,044
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2563
材質
鋼鉄(クロム)
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
サイズ
1ホース口
質量(g)
282
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側ホースサイズ
1