TRUSCO
#2500防炎ブルーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1本
長さ(m)
10
10
1.8
2.7
50
3.6
5.4
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
10×10
1.8×1.8
1.8×2.7
1.8×50
2.7×3.6
3.6×5.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61465977
品番
BSR-100100
参考基準価格(税別)
¥57,940
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
厚さ(mm)
0.19
材質/仕上
シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ(内径12mm)
質量(kg)
12
色
ブルー
長さ(m)
10
ハトメ数
80
引張強度
270 × 475
番手
#2500
耐久性(年)
1
ハトメピッチ(cm)
50
幅(m)
10
ハトメ内径(mm)
12
特性
防炎
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
トラスコ品番
161-1145
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
防炎性能試験番号
C2150021