曜日別特売
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004

BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004
BSR-18500R #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466004

#2500防炎ブルーシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
内容量1本注文コード61466004品番BSR-18500R
参考基準価格(税別)¥34,290販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ブルーシートに防炎機能を追加しました。

用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
厚さ(mm)0.19材質/仕上シート本体:ポリエチレン質量(kg)10.8ブルー長さ(m)50ハトメ数0引張強度270 × 475番手#2500耐久性(年)1幅(m)1.8特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085トラスコ品番161-1151形状ロールタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50防炎性能試験番号C2150021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする