用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19材質/仕上シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ(内径12mm)質量(kg)2.5色ブルー長さ(m)5.4ハトメ数20引張強度270 × 475番手#2500耐久性(年)1ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6ハトメ内径(mm)12特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085トラスコ品番161-1149形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4防炎性能試験番号C2150021