BT30-HDC07A-45 コレットホルダ NTツール 61466074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合コレットFDC-07
寸法L(mm)45
把握径(Φmm)0.5~7.0
シャンクBT30
内容量1個注文コード61466074品番BT30-HDC07A-45
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
45
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
0.5~7.0
適合コレット
FDC-07
刃具調整量(mm)
22~43
適合スパナ
S-0
首下径(Φmm)
23
トラスコ品番
819-8375

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする