BT30-HDC07A-75 コレットホルダ NTツール 61466099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合コレットFDC-07
寸法L(mm)75
把握径(Φmm)0.5~7.0
シャンクBT30
内容量1個注文コード61466099品番BT30-HDC07A-75
参考基準価格(税別)¥35,960販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
75
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
0.5~7.0
適合コレット
FDC-07
刃具調整量(mm)
22~45
適合スパナ
S-0
首下径(Φmm)
23
トラスコ品番
819-8377

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする