BT30-HDC09A-75 コレットホルダ NTツール 61466169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合コレットFDC-09
寸法L(mm)75
把握径(Φmm)2.5~9.0
シャンクBT30
内容量1個注文コード61466169品番BT30-HDC09A-75
参考基準価格(税別)¥34,680販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
75
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
2.5~9.0
適合コレット
FDC-09
刃具調整量(mm)
27~57
適合スパナ
S-1L
首下径(Φmm)
26
トラスコ品番
819-8384

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする