BT30-HDC12A-105 コレットホルダ NTツール 61466187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合コレットFDC-12
寸法L(mm)105
把握径(Φmm)2.5~12.0
シャンクBT30
内容量1個注文コード61466187品番BT30-HDC12A-105
参考基準価格(税別)¥38,530販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
105
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
2.5~12.0
適合コレット
FDC-12
刃具調整量(mm)
33~69
適合スパナ
S-3L
首下径(Φmm)
32
トラスコ品番
819-8393

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする