BT30-HDC22A-120 コレットホルダ NTツール 61466336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合コレットFDC-22
寸法L(mm)120
把握径(Φmm)3.5~22.0
シャンクBT30
内容量1個注文コード61466336品番BT30-HDC22A-120
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
120
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
3.5~22.0
適合コレット
FDC-22
刃具調整量(mm)
47~103
適合スパナ
S-5L
首下径(Φmm)
46
トラスコ品番
819-8408

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする