※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
105
105
120
135
45
60
75
90
165
195
適合コレット
FDC-07
FDC-07
FDC-09
FDC-12
FDC-16
FDC-22
質量(kg)
1.2
0.6
0.7
0.5
0.8
0.9
1
1.1
0.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2
1.7
1.9
2.2
2.6
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61466668
品番
BT40-HDC07A-105
参考基準価格(税別)
¥42,380
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
105
シャンク
BT40
把握径(Φmm)
0.5~7.0
適合コレット
FDC-07
刃具調整量(mm)
22~45
適合スパナ
S-0
首下径(Φmm)
23
トラスコ品番
819-8413