※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合コレット
FDC-07
FDC-07
FDC-09
FDC-12
FDC-16
FDC-22
寸法L(mm)
90
45
60
75
90
105
120
135
165
195
把握径(Φmm)
0.5~7.0
0.5~7.0
2.5~9.0
2.5~12.0
3.5~16.0
3.5~22.0
シャンク
BT40
BT30
BT40
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61466704
品番
BT40-HDC07A-90
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
90
シャンク
BT40
把握径(Φmm)
0.5~7.0
適合コレット
FDC-07
刃具調整量(mm)
22~45
適合スパナ
S-0
首下径(Φmm)
23
トラスコ品番
819-8412