BT40-HDC09A-135 コレットホルダ NTツール 61466738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合コレットFDC-09
寸法L(mm)135
把握径(Φmm)2.5~9.0
シャンクBT40
内容量1個注文コード61466738品番BT40-HDC09A-135
参考基準価格(税別)¥42,380販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
135
シャンク
BT40
把握径(Φmm)
2.5~9.0
適合コレット
FDC-09
刃具調整量(mm)
27~57
適合スパナ
S-1L
首下径(Φmm)
26
トラスコ品番
819-8419

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする