BT40-PHC06A-75 パワーハイドロチャック NTツール 61467045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーハイドロチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンクBT40
把握径(Φmm)6
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード61467045品番BT40-PHC06A-75
参考基準価格(税別)¥45,290販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。

用途
高精度加工に最適。
質量(kg)1.3タイプ1種類BTシャンクタイプ寸法L(mm)75シャンクBT40把握径(Φmm)6適合レンチL-4T振れ精度(μm)4d先端芯:3以内首下径(Φmm)26トラスコ品番819-8529
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする